{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ d | 32 mm | |
sześciokąt | 6 mm | |
L1 | 20,5 mm | |
powłoka | TiN | |
profil | 6 - kątne | |
Materiał ostrza | HSS | |
Długość profilu tmaks. | 40 mm | |
tolerancja | od - 0,08 do - 0,12 mm | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 293110 6 | |
EAN / GTIN | 4062406560997 | |
Numer producenta | 293110 6 |