{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu DS | 20 mm | |
L | 41,5 mm | |
długość główki L1 | 50 mm | |
dł. całkowita L1 | 50 mm | |
⌀ d | 32 mm | |
⌀ D | 44 mm | |
rodzaj chwytu | Trzpień walcowy | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 293102 20 | |
EAN / GTIN | 4062406560911 | |
Numer producenta | 293102 20 |