Stemple sześciokątne calowe ⌀ d = 12 mm 1/2 cal

Nr art.: 293083 1/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6-kątne (cal) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil 6-kątne
L 21 mm
L1 25 mm
tolerancja od + 0,16 do + 0,19 mm
⌀ d 12 mm
Materiał ostrza HSS
powłoka TiN
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 293083 1/2
EAN / GTIN 4062406129361
Numer producenta 293083 1/2

Opis

Ausführung:

Mit TiN-Beschichtung.

Verwendung:

Zur Herstellung von Profilen in einem Arbeitsgang.

Passend für:

Profilräumhalter Nr. 293020293079.

Hinweis:

  • Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.
  • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.