{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil | 6-kątne | |
L | 9,5 mm | |
L1 | 18 mm | |
tolerancja | od + 0,13 do + 0,16 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 293080 7/32 | |
EAN / GTIN | 4062406129255 | |
Numer producenta | 293080 7/32 |