{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX20 | |
profil | Torx® | |
L | 3,5 mm | |
L1 | 10 mm | |
tolerancja | od - 0,005 do + 0,01 mm | |
⌀ d | 5 mm | |
Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie | 3,95 mm | |
⌀ wiercenia wstępnego | 2,9 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 293069 TX20 | |
EAN / GTIN | 4062406129750 | |
Numer producenta | 293069 TX20 |