{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 8 mm | |
profil | 4-kątne | |
L | 17 mm | |
L1 | 40 mm | |
tolerancja | od + 0,08 do + 0,1 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | WC/C | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 293057 8 | |
EAN / GTIN | 4067263201434 | |
Numer producenta | 293057 8 |