{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 15 mm | |
profil | czworokątny | |
L | 32 mm | |
L1 | 40 mm | |
tolerancja | od + 0,17 do + 0,2 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 293056 15 | |
EAN / GTIN | 4045197947222 | |
Numer producenta | 293056 15 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |