Stemple czworokątne metryczne ⌀ d = 12 mm, TiN, czworokątny: 9mm

Nr art.: 293053 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

czworokątny (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 9 mm
profil czworokątny
L 20 mm
L1 25 mm
tolerancja od + 0,14 do + 0,17 mm
⌀ d 12 mm
Materiał ostrza HSS
powłoka TiN
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 293053 9
EAN / GTIN 4045197947048
Numer producenta 293053 9

Opis

Wykonanie:

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili w jednej operacji.

Pasuje do:

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020293079.

Wskazówka:

  • Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.
  • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.

Wytwarzanie profili czworokątnych > 9 mm jest zalecane tylko w przypadku materiałów łatwych do obróbki (większy ubytek materiału).