{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 4 mm | |
profil | 4-kątne | |
L | 9 mm | |
L1 | 18 mm | |
tolerancja | od + 0,07 do + 0,09 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | WC/C | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 293051 4 | |
EAN / GTIN | 4067263013839 | |
Numer producenta | 293051 4 |