Stemple sześciokątne metryczne ⌀ d = 16 mm 8 mm

Nr art.: 293047 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6-kątne (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rozwartość klucza 8 mm
    profil 6-kątne
    L 17 mm
    L1 40 mm
    tolerancja od +0,08 do +0,1 mm
    ⌀ d 16 mm
    ⌀ wiercenia wstępnego 8,14 mm
    posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
    Materiał ostrza HSS
    powłoka WC/C
    Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 293047 8
    EAN / GTIN 4062406785154
    Numer producenta 293047 8

    Tabela zastosowań

    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Z powłoką o dużej odporności na ścieranie (węglik wolframu/tlenek węgla). Zoptymalizowana geometria ostrza (kształt zaokrąglony) do przeciągania profilowego w stalach nierdzewnych.

    Zastosowanie:

    Do wykonywania profili w jednej operacji.

    Pasuje do:

    Oprawki do stempli nr 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

    Wskazówka:

    • Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.
    • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka