{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 11 mm | |
profil | 6-kątne | |
L | 20 mm | |
L1 | 25 mm | |
tolerancja | od + 0,15 do + 0,18 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 293043 11 | |
EAN / GTIN | 4045197946553 | |
Numer producenta | 293043 11 |