Stemple sześciokątne metryczne ⌀ d = 8 mm 4 mm

Nr art.: 293041 4
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
rozwartość klucza 4 mm
profil 6-kątne
L 9 mm
L1 18 mm
tolerancja od +0,07 do +0,09 mm
⌀ d 8 mm
⌀ wiercenia wstępnego 4,07 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Materiał ostrza HSS
powłoka WC/C
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 293041 4
EAN / GTIN 4062406785024

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
30
Stal INOX > 900 N/mm²
M
25
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z powłoką o dużej odporności na ścieranie (węglik wolframu/tlenek węgla). Zoptymalizowana geometria ostrza (kształt zaokrąglony) do przeciągania profilowego w stalach nierdzewnych.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili w jednej operacji.

Pasuje do:

Oprawki do stempli nr 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Wskazówka:

  • Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.
  • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe