{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil | Torx Plus® | |
L | 3 mm | |
L1 | 25 mm | |
tolerancja | od + 0,005 do +0,02 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie | 3,3 mm | |
⌀ wiercenia wstępnego | 2,7 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 293017 IP15 | |
EAN / GTIN | 4062406396756 | |
Numer producenta | 293017 IP15 |