Zestaw narzędzi do opisywania, lewy, Wielkość uchwytu: 8-16mm

Nr art.: 291925 8-16
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
Wielkość uchwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wersja lewy
śruba 299923 1
⌀ zwojów 30 mm
Rodzaj produktu Narzędzie opisujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 291925 8-16
EAN / GTIN 4030741741982
Numer producenta 31002915

Opis

Wykonanie:

System sprężynujący z wymienianymi segmentami. Elastyczny i z regulowanym chwytem.

Zaleta:

Opis możliwy aż do paska.

Pasuje do:

segmentów wymiennych nr 291950-291952 i zestawu znaków nr 291940-291942.

W dostawie:

Narzędzie do opisywania o wielkości chwytu 8, adapter do chwytów o wielkości 10, 12 i 16, segment początkowy i końcowy.

Zalecenie:

Opcjonalnie do bezpiecznego przechowywania segmentów wymiennych / zestawów znaków można zamówić artykuł nr 291990_Box.

Ważne:

Przestrzegać pasującego połączenia między narzędziami a segmentami.

Wskazówka:

Krążek opisujący z ⌀ 30 mm: możliwe wyposażenie w przynajmniej 17 segmentów.
Krążek o ⌀ 50 mm: możliwe wyposażenie w przynajmniej 29 segmentów.
Maksymalna liczba segmentów zależy od konkretnej szerokości znaków.
Części składowe asortymentu i dalsze wersje dostępne na zamówienie.