{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nomin. D | 30 mm | |
typ uchwytu chwytu | Chwyt walcowy o ⌀ 25 mm | |
Długość wysięgu LA | 128 mm | |
długość użytkowa LN | 50 mm | |
zakres regulacji | -0,05 / +0,1 mm | |
⌀ chwytu Ds | 35 mm | |
liczba rolek | 6 | |
Rodzaj produktu | Narzędzie wygładzające |
Numer artykułu | 291556 30 | |
EAN / GTIN | 4060491000541 | |
Numer producenta | G1.2-030.00-3-050-ZS25 |