{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ uchwytu chwytu | VDI30 | |
kierunek skrawania | lewo i prawo | |
Długość wysięgu LA | 168 mm | |
przesunięcie osi końcówek f | 58 mm | |
długość użytkowa LN | 100 mm | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 32 mm | |
maksymalna siła walcowania | 3 kN | |
⌀ rolki | 5 mm | |
Rodzaj produktu | Narzędzie wygładzające |
Numer artykułu | 291530 VDI30 | |
EAN / GTIN | 4060491000268 | |
Numer producenta | EGI5-32AI-1-VDI30-WL100 |