{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ uchwytu chwytu | VDI40 | |
kierunek skrawania | lewo i prawo | |
Długość wysięgu LA | 158,1 mm | |
przesunięcie osi końcówek f | 44 mm | |
maksymalna siła walcowania | 8 kN | |
⌀ rolki | 14 mm | |
Rodzaj produktu | Narzędzie wygładzające |
Numer artykułu | 291515 VDI40 | |
EAN / GTIN | 4060491000138 | |
Numer producenta | EG14-2-VDI40-R02.00 |