{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ uchwytu chwytu | S32 | |
kierunek skrawania | lewo i prawo | |
Długość wysięgu LA | 132 mm | |
przesunięcie osi końcówek f | 103,6 mm | |
maksymalna siła walcowania | 8 kN | |
⌀ rolki | 14 mm | |
chwyt kwadratowy | 32×32 mm | |
Rodzaj produktu | Narzędzie wygładzające |
Numer artykułu | 291510 S32 | |
EAN / GTIN | 4060491000107 | |
Numer producenta | EG14-1-SL32-R02.00 |