{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ uchwytu chwytu | S16 | |
kierunek skrawania | lewe i prawe | |
Długość wysięgu LA | 110 mm | |
przesunięcie osi końcówek f | 8 mm | |
maksymalna siła walcowania | 0,6 kN | |
⌀ rolki | 3 mm | |
chwyt kwadratowy | 16×16 mm | |
Rodzaj produktu | Narzędzie wygładzające |
Numer artykułu | 291507 S16 | |
EAN / GTIN | 4060491018959 | |
Numer producenta | EG3T-3-SL16-R |