Krążek do dogniatania wklęsły 25 mm

Nr art.: 291445 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ krążka (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ rolki 25 mm
Materiał ostrza HSS
szerokość rolki 8 mm
⌀ otworu walcowatego 6 mm
współczynnik chropowatości 1 µm
Kształt wklęsły
typ RRE
Rodzaj produktu Narzędzie wygładzające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 291445 25
EAN / GTIN 4030741390173
Numer producenta 41020530

Opis

Wykonanie:

Szlifowane i polerowane (Rz = 1 µm).
Wklęsłe krążki dogniatające HSS - typ RRE.

Zaleta:

  • Lepsza jakość powierzchni.
  • Utwardzanie powierzchni.
  • Redukcja czasów procesowych.

Zastosowanie:

Do dogniatania krążkiem walcowych elementów obrabianych.

Pasuje do:

Narzędzie do radełkowania bezwiórowego: nr​ 290004