Adapter czworokątny do strugarek 35

Nr art.: 290386 35
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ D 25 mm
Wymiar L1 140 mm
Wymiar L2 40 mm
Wymiar L3 35 mm
Wymiar L4 10 mm
Wymiar L5 6 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290386 35
EAN / GTIN 4062406258238
Numer producenta 290386 35

Opis

Opis:

Do narzędzi do strugarek.
Kwadratowy adapter ma dwa otwory gwintowane, w których umieszcza się dwa wkręty bez łba o spłaszczonej końcówce M12 × 8, potrzebne do zamocowania narzędzia w tym adapterze. Kołek ustalający zapewnia idealną pozycję narzędzia względem osi obrabianego elementu.