{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do rowka o szerokości m | 18 mm | |
powłoka | TiN | |
dla dokładności pasowania | C11 | |
Szer. ostrza w | 18,205 mm | |
Głębokość rowka t | 9 mm | |
Grubość ostrza b | 18 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 290379 18 | |
EAN / GTIN | 4045197882066 | |
Numer producenta | 290379 18 |