• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Płytka skrawająca do rowków bez sfazowania P9 22 mm

Nr art.: 290370 22
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szerokości rowka m (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do rowka o szerokości m 22 mm
powłoka TiN
dla dokładności pasowania P9
Szer. ostrza w 21,978 mm
Głębokość rowka t 11 mm
Grubość ostrza b 18 mm
Materiał ostrza HSS
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290370 22
EAN / GTIN 4045197881663
Numer producenta 290370 22

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z powłoką TiN.
Nadaje się do szlifowania wykańczającego.

Zastosowanie:

Do wytwarzania rowków wg DIN 6885, DIN 138 i norm zakładowych.
Do szerokości rowków z tolerancją JS9 stosować zestawy ostrzy z tolerancją H7.

Wskazówka:

  • Wielkości specjalne (szerokości rowków) dostarczane na zamówienie.
  • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.

Od szerokości rowka 16 mm konieczne jest wykonywanie dwóch przejść. Pierwszy przebieg należy wykonać na ok. połowę szerokości nakrętki (np. 10 mm przy szerokości nakrętki 18 mm).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe

Akcesoria

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka