{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 32 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
odpowiednia do rowka o szerokości m | 10 mm; 12 mm | |
Długość użyteczna L1 | 86 mm | |
⌀ uchwytu płytki D1 | 25 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 14 mm | |
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin | 27,37 mm; 27,73 mm | |
śruba | 290399 3 | |
dł. całkowita L1 | 100 mm | |
chwyt | chwyt uniwersalny | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 290358 10 | |
EAN / GTIN | 4045197881229 | |
Numer producenta | 290358 10 |