{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 16 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
odpowiednia do rowka o szerokości m | 5 mm | |
Długość użyteczna L1 | 33 mm | |
⌀ uchwytu płytki D1 | 12 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 6,35 mm | |
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin | 12,82 mm | |
śruba | 290399 1 | |
dł. całkowita L1 | 40 mm | |
chwyt | chwyt uniwersalny | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 290357 5 | |
EAN / GTIN | 4062406099299 | |
Numer producenta | 290357 5 |