{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 16 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
odpowiednia do rowka o szerokości m | 2 mm | |
Długość użyteczna L1 | 25 mm | |
⌀ uchwytu płytki D1 | 6,5 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 3,65 mm | |
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin | 7,03 mm | |
śruba | 290399 1 | |
dł. całkowita L1 | 40 mm | |
chwyt | chwyt uniwersalny | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu |
290356 2
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406098704
Kopiuj |
|
Numer producenta |
290356 2
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |