{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 20 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
odpowiednia do rowka o szerokości m | 3 mm | |
Długość użyteczna L1 | 30 mm | |
⌀ uchwytu płytki D1 | 7,8 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 4,2 mm | |
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin | 8,36 mm | |
śruba | 290399 1 | |
dł. całkowita L1 | 50 mm | |
chwyt | chwyt uniwersalny | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 290354 3 | |
EAN / GTIN | 4045197926661 | |
Numer producenta | 290354 3 |