Nóż do dłutowania, do dłutownic do rowków Uchwyt WTO 3 mm

Nr art.: 290352 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 16 mm
chłodzenie wewnętrzne nie
odpowiednia do rowka o szerokości m 3 mm
Długość użyteczna L1 28 mm
⌀ uchwytu płytki D1 7,8 mm
Przesunięcie osi L3 4,2 mm
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin 8,36 mm
śruba 290399 1
dł. całkowita L1 6 mm
chwyt WTO
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290352 3
EAN / GTIN 4062406099565
Numer producenta 290352 3

Opis

Ważne:

Minimalna ⌀ otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 14 mm = minimalna ⌀ otworu wstępnego 38,22 mm.)

Wskazówka:

  • poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności
  • w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y
  • w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    od szerokości rowka m (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka