{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 16 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
odpowiednia do rowka o szerokości m | 4; 5 mm | |
Długość użyteczna L1 | 37 mm | |
⌀ uchwytu płytki D1 | 10 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 5,35 mm | |
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin | 10,71 mm; 10,91 mm | |
śruba | 290399 1 | |
dł. całkowita L1 | 30 mm | |
chwyt | EWS + Benz | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 290351 4 | |
EAN / GTIN | 4062406099503 | |
Numer producenta | 290351 4 |