Noż do dłutowania, długi ⌀ DS 25 mm 10 mm

Nr art.: 290350 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

od szerokości rowka m (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu 25 mm
    chłodzenie wewnętrzne tak
    odpowiednia do rowka o szerokości m 10 mm; 12 mm
    Długość użyteczna L1 126 mm
    ⌀ uchwytu płytki D1 25 mm
    Przesunięcie osi L3 14 mm
    Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin 27,37 mm; 27,73 mm
    śruba 290399 3
    dł. całkowita L1 90 mm
    chwyt chwyt uniwersalny
    Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 290350 10
    EAN / GTIN 4045197880970
    Numer producenta 290350 10

    Opis

    Ważne:

    Minimalna ⌀ otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 14 mm = minimalna ⌀ otworu wstępnego 38,22 mm.)

    Wskazówka:

    • poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności
    • w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y
    • w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Wkładki