Nóż do dłutowania dla płytek sześciokątnych ⌀ DS 25 mm 17 mm

Nr art.: 290342 17
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

od sześciokąta (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 25 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
odpowiednie do kluczy sześciokątnych 17 mm - 28 mm
Długość użyteczna L1 56 mm
⌀ uchwytu płytki D1 15 mm
Przesunięcie osi L3 8,5 mm
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin 16 mm
śruba 290399 2
dł. całkowita L1 90 mm
chwyt chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290342 17
EAN / GTIN 4045197965622
Numer producenta 290342 17

Opis

Wskazówka:

  • W centrach obróbkowych stosować do kontroli orientacji wrzeciona przyrząd ustawczy nr 290397 oraz czujnik zegarowy.
  • W tokarkach bez osi Y należy stosować do dokładnego ustawienia współrzędnej Y tuleję ekscentryczną nr 290391290393.