{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 25 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
odpowiednie do kluczy czworokątnych | 27 mm - 37 mm | |
Długość użyteczna L1 | 100 mm | |
⌀ uchwytu płytki D1 | 25 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 14,5 mm | |
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin | 27 mm | |
śruba | 290399 3 | |
dł. całkowita L1 | 90 mm | |
chwyt | chwyt uniwersalny | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 290332 27 | |
EAN / GTIN | 4045197965400 | |
Numer producenta | 290332 27 |