Frezy ECO do radełkowania uniwersalne, wielkość chwytu: 20mm

Nr art.: 290242 20
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość chwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • kierunek skrawania: lewe i prawe
  • dla profilu radełkowania: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kierunek skrawania lewe i prawe
dla profilu radełkowania RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
do ⌀ radełkowania d1 25 mm
do szerokości radełkowania b 6 mm
do otworów radełek ⌀ d2 8 mm
zakres roboczy 10 mm - 250 mm
tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr 299920 9
Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290242 20
EAN / GTIN 4030741949432
Numer producenta 31000013
Manufacturer Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Wykonanie:

Konstrukcja modułowa: do zastosowania uniwersalnego jako wersja prawa i lewa. Ustawienie ⌀ wykonania na skali.
Wkręty bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.