Frez do radełkowania uniwersalny 25 mm

Nr art.: 290200 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość chwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek skrawania: lewe i prawe
  • dla profilu radełkowania: RAA 1×BL30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBR30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kierunek skrawania lewe i prawe
dla profilu radełkowania RAA 1×BL30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBR30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
szerokość chwytu 25 mm
wysokość chwytu 20 mm
do ⌀ radełkowania d1 25 mm
do szerokości radełkowania b 6 mm
do otworów radełek ⌀ d2 8 mm
zakres roboczy 10 mm - 300 mm
tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr 299920 1
Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290200 25
EAN / GTIN 4030741556814
Numer producenta 31002445

Opis

Wykonanie:

Konstrukcja modułowa: do zastosowania uniwersalnego jako wersja prawa i lewa.
Tulejka z HM zapewniająca większą odporność na ścieranie.
Szybkie nastawianie narzędzi za pomocą wrzeciona regulacyjnego.
Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.
3-punktowe podparcie zapewnia dokładne położenie osi. Zabezpieczenie przed obrotem promieniowym i osiowym gwarantujeoptymalne prowadzenie narzędzi.