Rolki do frezów do radełkowania PM, BR 30°, ⌀ radełk. d1 × szerokość radełkowania b / podział zębów: 10X4/0,5mm

Nr art.: 290181 10X4/0,5
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ radełk. d1 × szerokość radełkowania b / podział zębów (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

podziałka zębów 0,5
Wykonanie krążka BR 30°
dla normy DIN 82
Materiał ostrza PM
⌀ radełkowania d1 10 mm
szerokość radełkowania b 4 mm
⌀ otworu radełka d2 4 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290181 10X4/0,5
EAN / GTIN 4030741198069
Numer producenta 41010092
Manufacturer Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
35
Stal < 500 N/mm²
P
60
Stal < 750 N/mm²
P
45
Stal < 900 N/mm²
P
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
50
Stal INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysoka odporność na zużycie, ze stali proszkowej (gatunek PM).

Wskazówka:

Inne rozmiary i profile dostarczane na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka