{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
podziałka zębów | 1 | |
Wykonanie krążka | BL 30° | |
dla normy | DIN 82 | |
Materiał ostrza | PM | |
⌀ radełkowania d1 | 25 mm | |
szerokość radełkowania b | 8 mm | |
⌀ otworu radełka d2 | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do radełkowania |
Numer artykułu | 290176 25X8/1,0 | |
EAN / GTIN | 4030741167188 | |
Numer producenta | 41007742 | |
Manufacturer | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |