Rolki do frezów do radełkowania PM 15X4/0,6 mm

Nr art.: 290176 15X4/0,6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ radełk. d1 × szerokość radełkowania b / podział zębów (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    podziałka zębów 0,6
    Wykonanie krążka BL 30°
    dla normy DIN 82
    Materiał ostrza PM
    ⌀ radełkowania d1 15 mm
    szerokość radełkowania b 4 mm
    ⌀ otworu radełka d2 4 mm
    Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 290176 15X4/0,6
    EAN / GTIN 4030741157899
    Numer producenta 41007033

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    70
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    35
    Stal < 500 N/mm²
    P
    60
    Stal < 750 N/mm²
    P
    45
    Stal < 900 N/mm²
    P
    30
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    CuZn
    N
    65
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wysoka odporność na zużycie, ze stali proszkowej (gatunek PM).

    Wskazówka:

    Inne rozmiary i profile dostarczane na zamówienie.