Rolki do frezów do radełkowania PM 15X6/0,8 mm

Nr art.: 290150 15X6/0,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ radełkowania d1 x szerokość radełkowania b / podział zębów (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

podziałka zębów 0,8
Wykonanie krążka AA
⌀ radełkowania d1 15 mm
szerokość radełkowania b 6 mm
⌀ otworu radełka d2 6 mm
⌀ zagłębiania radełka d3 11 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290150 15X6/0,8
EAN / GTIN 4030741238468
Numer producenta 41010869

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
35
Stal < 500 N/mm²
P
60
Stal < 750 N/mm²
P
45
Stal < 900 N/mm²
P
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
50
Stal INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ze sfazowaniem 45°.
Wykonanie bardzo odporne na zużycie, z metalu proszkowego (PM).

Wskazówka:

Inne wykonania i profile po uzgodnieniu.