Narzędzie do radełkowania bezwiórowego prawe 10 mm

Nr art.: 290094 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość uchwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek skrawania: lewo i prawo
  • dla profilu radełkowania: RAA 2×AA

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kierunek skrawania lewo i prawo
dla profilu radełkowania RAA 2×AA
szerokość chwytu 10 mm
wysokość chwytu 10 mm
do ⌀ radełkowania d1 15 mm
do szerokości radełkowania b 6 mm
do otworów radełek ⌀ d2 6 mm
do ⌀ zagłębiania radełka d3 11 mm
zakres roboczy 0 mm - 15 mm
Sworzeń 299925 1
Tarcza obrotowa 299927 1
Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290094 10
EAN / GTIN 4030741660214
Numer producenta 31002713

Opis

Wykonanie:

  • Minimalny nacisk zmniejsza obciążenie obrabianego detalu i maszyny.
  • Zsynchronizowany napęd wrzeciona zapewnia łatwe ustawianie uchwytów rolek i wysokości kłów.

Wkręt bez łba w uchwycie z drobną korektą kąta.
Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.