Narzędzie do radełkowania bezwiórowego uniwersalny 25 mm

Nr art.: 290084 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość uchwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek skrawania: lewo i prawo
  • dla profilu radełkowania: RAA 1×AA

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kierunek skrawania lewo i prawo
dla profilu radełkowania RAA 1×AA
szerokość chwytu 25 mm
wysokość chwytu 20 mm
do ⌀ radełkowania d1 20 mm
do szerokości radełkowania b 8 mm
do otworów radełek ⌀ d2 6 mm
do ⌀ zagłębiania radełka d3 13 mm
zakres roboczy 8 mm - 200 mm
Sworzeń 299925 2
Tarcza obrotowa 299927 2
Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290084 25
EAN / GTIN 4030741324468
Numer producenta 31000743

Opis

Wykonanie:

konstrukcjamodułowa: do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.
Wkręt bez łba w uchwycie z drobną korektą kąta.
Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.
Górna krawędź uchwytu = wysokość ostrza