{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla profilu radełkowania | RAA 1×AA | |
szerokość chwytu | 16 mm | |
wysokość chwytu | 16 mm | |
do ⌀ radełkowania d1 | 15 mm | |
do szerokości radełkowania b | 6 mm | |
do otworów radełek ⌀ d2 | 6 mm | |
do ⌀ zagłębiania radełka d3 | 11 mm | |
zakres roboczy | 3 mm - 50 mm | |
Sworzeń | 299925 1 | |
Tarcza obrotowa | 299927 1 | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do radełkowania |
Numer artykułu | 290080 16 | |
EAN / GTIN | 4030741660986 | |
Numer producenta | 31002729 |