{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla profilu radełkowania | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45° | |
szerokość chwytu | 16 mm | |
wysokość chwytu | 16 mm | |
do ⌀ radełkowania d1 | 15 mm | |
do szerokości radełkowania b | 4 mm | |
do otworów radełek ⌀ d2 | 4 mm | |
zakres roboczy | 6 mm - 60 mm | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do radełkowania |
Numer artykułu | 290039 16 | |
EAN / GTIN | 4030741881176 | |
Numer producenta | 31013470 |