Frezy ECO do radełkowania uniwersalne 25 mm

Nr art.: 290036 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek skrawania: lewe i prawe
  • dla profilu radełkowania: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    kierunek skrawania lewe i prawe
    dla profilu radełkowania RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR
    szerokość chwytu 25 mm
    wysokość chwytu 20 mm
    do ⌀ radełkowania d1 20; 25 mm
    do szerokości radełkowania b 8 mm
    do otworów radełek ⌀ d2 6 mm
    zakres roboczy 8 mm - 200 mm
    Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 290036 25
    EAN / GTIN 4030741881145
    Numer producenta 31013468

    Opis

    Wykonanie:

    Możliwość zastosowania konwencjonalnego.

    Wskazówka:

    Należy ustawić wysokość kłów.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka