Narzędzie do radełkowania bezwiórowego uniwersalne 20 mm

Nr art.: 290020 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek skrawania: lewe i prawe
  • dla profilu radełkowania: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kierunek skrawania lewe i prawe
dla profilu radełkowania RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
szerokość chwytu 20 mm
wysokość chwytu 20 mm
do ⌀ radełkowania d1 20 mm; 25 mm
do szerokości radełkowania b 8 mm
do otworów radełek ⌀ d2 6 mm
zakres roboczy 3,5 mm - 65 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290020 20
EAN / GTIN 4030741458408
Numer producenta 31002127

Opis

Wykonanie:

Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.
Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.
Konstrukcja modułowa: Do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.
  • Minimalny nacisk zmniejsza obciążenie obrabianego detalu i maszyny.
  • Zsynchronizowany napęd wrzeciona zapewnia łatwe ustawianie uchwytów rolek i wysokości kłów.
  • Możliwość zwiększenia zakresu pracy przez obrócenie uchwytu rolki.
  • Wymiana szczęk (zestaw szczęk na zamówienie) umożliwia radełkowanie aż do odsadzenia.

Wskazówka:

Przy użyciu koła radełkowanego o ⌀ 25 mm obszar roboczy poszerza się o 0 mm – 65 mm.