Przecinaki mono, odsadzone do wcinania 110/170 mm

Nr art.: 278055 110/170
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne nie
Szerokość skrawania W 3; 4 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 14 mm
szerokość chwytu b 25×25 mm
śruba 279816 4
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 278055 110/170
EAN / GTIN 4062406840402
Numer producenta 278055 110/170

Opis

Wykonanie:

Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm).
Do płytek do wytaczania wewnętrznego nr 278029278036.

Wskazówka:

D1 = ⌀ min. dla 1. podcięcia / D2 = ⌀ maks. dla 1. podcięcia.
D2 = 999 w oznaczeniu wielkości odpowiada teoretycznie nieskończoności.