{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 | 65 mm | |
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 | 100 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Szerokość skrawania W | 3; 4 mm | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 14 mm | |
szerokość chwytu b | 20×20 mm | |
śruba | 279816 4 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |
Numer artykułu | 278043 65/100 | |
EAN / GTIN | 4062406601935 | |
Numer producenta | 278043 65/100 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Przecinaki mono do wcinania 65/100 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
646,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 436,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 195,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
627,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
678,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maks. głębokość wcinania tmaks. | 14 mm | 35 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm |
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
szerokość chwytu b | 20×20 mm | 16×16 mm | 25×25 mm | ||
Szerokość skrawania W | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
rodzaj zastosowania | prawe | prawe | prawe | prawe | prawe |
Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy | Uchwyty ostrzy | Uchwyty ostrzy | Uchwyty ostrzy | Uchwyty ostrzy |