{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Szerokość skrawania W | 3; 4 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe, | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
tmaks. obróbka wewnętrzna | 5 mm | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 25 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 12 mm | |
Długość wysięgu L1 cofniętych uchwytów | 50 mm | |
długość całkowita L | 200 mm | |
śruba | 279816 6 (SW5; 5 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 278024 25 | |
EAN / GTIN | 4062406381677 | |
Numer producenta | 278024 25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wytaczaki do toczenia poprzecznego 25 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
596,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
768,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
768,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
596,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 200 mm |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 25 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 25 mm |
rodzaj zastosowania | lewe, | prawy | lewy | prawe |
Przesunięcie osi L3 | 12 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 12 mm |
Rodzaj produktu | Wytaczaki | Wytaczaki | Wytaczaki | Wytaczaki |