{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 25 mm | |
Szerokość skrawania W | 3 mm; 4 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe, | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
głębokość podcięcia tmaks. | 12 mm | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 25 mm | |
długość główki L1 | 30 mm | |
długość całkowita L | 120 mm | |
śruba | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 278018 25 | |
EAN / GTIN | 4062406381783 | |
Numer producenta | 278018 25 |