{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość przecinaka h5 | 32 mm | |
rodzaj zastosowania | wersja neutralna, | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu | 65 mm | |
szerokość b2 | 2,6 mm | |
wysokość h1 | 25 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
Rodzaj produktu | Przecinaki |
Numer artykułu | 278005 32 | |
EAN / GTIN | 4062406380779 | |
Numer producenta | 278005 32 |