Płytka do toczenia poprzecznego Ostrze kuliste, HB9035, Szerokość skrawania W: 6mm

Nr art.: 275048 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    107,08  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    89,24  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 6 mm
Warunki skrawania ciągły
Gatunek HB9035
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,17 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca; Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 275048 6
EAN / GTIN 4062406378837
Numer producenta 275048 6

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
380
aluminium (dające krótki wiór)
N
360
Al > 10% Si:
N
280
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 274030274134.